Beli waterpas magnet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Spirit Level Torpedo with Magnet (Waterpass)
    Mulai

    Rp89.900

    KRISBOW Spirit Level Torpedo with Magnet (Waterpass)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 230x50x20
    • Material: Aluminium
    • Size (mm): 225
    • Type: Torpedo Level
  2. Kenmaster Spirit Level Torpedo with Magnet (Waterpass)
    Mulai

    Rp15.900

    Kenmaster Spirit Level Torpedo with Magnet (Waterpass)
    Deskripsi:
    - Berkualitas. - Terjangkau. - Mudah digunakan. - Alat yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal. - Terdapat dua buah alat pengecek kedataran baik untuk vertikal maupun horizontal yang terbuat dari kaca dimana didalamnya terdapat gelembung cairan, dan pada posisi pinggir alat terdapat garisan pembagi yang dapat dipergunakan sebagai alat ukur panjang.
  3. Sellery Spirit Level Torpedo Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp71.900

    Sellery Spirit Level Torpedo Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    > Strong rubber magnet base> 3 vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfaces
    atribut:
    • Length: 229 mm (9 inch)
    • Vials: Level/45 degrees/Plumb
  4. Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)
    atribut:
    • Material: Aluminium
  5. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  6. TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Deskripsi:
    Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminium
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Width (mm): 48
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Thickness (mm): 19
  7. Sellery Spirit Level (Waterpass)
    64%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    Sellery Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    > Aluminium case> 3 Vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfaces
    atribut:
    • Vials: Level/45 degrees/Plumb
    • Material: Aluminium case
  8. Deli Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp22.900

    Deli Spirit Level (Waterpass)
    atribut:
    • Color: Yellow
  9. monotaro Aluminium Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp169.900

    monotaro Aluminium Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Water Pass
    atribut:
    • Sensitivity: (Horizontal) 0.35 mm / m = 0.0201 °, (vertical, 45 ° bubble tube) 0.50 mm / m = 0.0286 °
    • Specification: V-groove, with strong magnet
    • Material: Body: Aluminium
    • Magnet: Yes
    • Precision: ± 1.0 mm / m
  10. TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)
    atribut:
    • Precision: 2.00 mm / m = + / to 0.1146 within
    • Purpose of Use: For horizontal/vertical, and 45°measurements.
    • Sensitivity: 0.66mm / m = 0.0382 degree
    • Specifications: 45degree Measurable (No Bubble Tube in 150mm)
  11. SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)
    Deskripsi:
    Alat 3-in-1 praktis yang harus Anda miliki di rumah atau kantor. Ideal untuk pekerjaan apa pun yang membutuhkan garis lurus atau pengukuran yang akurat. Gunakan Waterpass level laser multiguna ini untuk menggantung gambar, memasang rak, memasang lantai, menggantung wallpaper, dan banyak lagi. Memproyeksikan sinar laser horizontal dan vertikal. Menggunakan sel baterai kancing 3 buah LR44 / AG13 (termasuk). Jauhkan level laser dari air, debu dan sinar matahari
    atribut:
    • Type: Multipurpose Waterpass Laser 3in1
    • Wavelength (nm): 630-680
    • Power Source: 3x Baterai Kancing LR44/AG13
    • Tape Measuring Length (m): 2.5 dengan pengunci
    • Dimensions (cm): 18.5x6.2x2.8
    • maximum output (mW): 5
  12. Sola Spirit Level Torpedo (Waterpass)
    Mulai

    Rp179.900

    Sola Spirit Level Torpedo (Waterpass)
    atribut:
    • Material: ABS Plastic
  13. Sola Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp439.900

    Sola Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    Waterpass ASXwith Specification:> 520 g/m> Acryclicblock> Exact
    atribut:
    • Dimension: 50 x 22 mm
    • Guarantee: 30 years
  14. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  15. HASSTON PROHEX Spirit Level Laser (Waterpass)
    Mulai

    Rp119.900

    HASSTON PROHEX Spirit Level Laser (Waterpass)
    Deskripsi:
    Memproyeksikan Vertikal dan HorizontalMemiliki alat ukur sepanjang 8 feet / 250 cmTipe penggaris ukuran standar dan metricMemiliki pegangan yg kuatAkurat dan presisi
    atribut:
    • Measuring Tool Length (cm): 250
Daftar Harga waterpas magnet Terbaru March 2026
KRISBOW Spirit Level Torpedo with Magnet (Waterpass)Rp89.900
Kenmaster Spirit Level Torpedo with Magnet (Waterpass)Rp15.900
TJAP MATA Aluminium Magnetic Level (Waterpass)Rp139.900
XANDER Aluminium Level (Waterpass)Rp28.900
Sellery Spirit Level Torpedo Level (Waterpass)Rp71.900
Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)Rp98.900
BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Rp649.900
TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Rp119.900
Sellery Spirit Level (Waterpass)Rp33.900
Deli Spirit Level (Waterpass)Rp22.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)